SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 16/20

  • ERIKS:23767481
  • Hersteller:NK 16/20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK16/20-XL

  • ERIKS:11671219
  • Manufacturer:050753479-0000

CHF 14.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026