INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK16/20-XL

  • ERIKS:11671219
  • Hersteller:050753479-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
16 mm
Innendurchmesser
0.63 in
Außendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
0.945 in
Breite
20 mm
Breite
0.787 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
16300 N
Statische Belastung
18800 N
Grenzdrehzahl
23200 rpm
Referenzdrehzahl
15900 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 16/20

  • ERIKS:23767481
  • Manufacturer:NK 16/20

CHF 20.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026