SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 16/16

  • ERIKS:23767480
  • Hersteller:NK 16/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.84inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK16/16-XL

  • ERIKS:11671218
  • Manufacturer:507534600000

CHF 16.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.20inkl. MwSt

88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026