CHF 16.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.20inkl. MwSt
88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 16 mm |
Innendurchmesser | 0.63 in |
Außendurchmesser | 24 mm |
Außendurchmesser | 0.945 in |
Breite | 16 mm |
Breite | 0.63 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 12800 N |
Statische Belastung | 13900 N |
Grenzdrehzahl | 23200 rpm |
Referenzdrehzahl | 16200 rpm |
CHF 17.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.84inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026