SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 14/20

  • ERIKS:24003896
  • Hersteller:NK 14/20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK14/20-XL

  • ERIKS:11671215
  • Manufacturer:507533390000

CHF 18.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026