INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK14/20-XL

  • ERIKS:11671215
  • Hersteller:507533390000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
14 mm
Innendurchmesser
0.551 in
Außendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
0.866 in
Breite
20 mm
Breite
0.787 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
14500 N
Statische Belastung
15600 N
Grenzdrehzahl
24600 rpm
Referenzdrehzahl
18300 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 14/20

  • ERIKS:24003896
  • Manufacturer:NK 14/20

CHF 18.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026