SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 110/30

  • ERIKS:24003894
  • Hersteller:NK 110/30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 296.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 320.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK110/30-XL

  • ERIKS:24027033
  • Manufacturer:0507548740000

CHF 231.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 249.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026