CHF 231.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 249.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Innendurchmesser | 4.331 in |
Außendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 5.118 in |
Breite | 30 mm |
Breite | 1.181 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 111000 N |
Statische Belastung | 210000 N |
Grenzdrehzahl | 4200 rpm |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |