SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 100/26

  • ERIKS:23767471
  • Hersteller:NK 100/26
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
26 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK100/26-XL

  • ERIKS:11671208
  • Manufacturer:050754734-0000

CHF 174.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026