INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK100/26-XL

  • ERIKS:11671208
  • Hersteller:050754734-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
100 mm
Innendurchmesser
3.937 in
Außendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
4.724 in
Breite
26 mm
Breite
1.024 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
86000 N
Statische Belastung
146000 N
Grenzdrehzahl
4600 rpm
Referenzdrehzahl
3150 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 100/26

  • ERIKS:23767471
  • Manufacturer:NK 100/26

CHF 222.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026