CHF 14.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.80inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 12 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 13.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.12inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026