CHF 13.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.12inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 10 mm |
Innendurchmesser | 0.394 in |
Außendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 0.669 in |
Breite | 12 mm |
Breite | 0.472 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 5300 N |
Statische Belastung | 5500 N |
Grenzdrehzahl | 29500 rpm |
Referenzdrehzahl | 29000 rpm |