CHF 94.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA 49..2RS |
Innendurchmesser | 58 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 73.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026