Eriks
INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA4910-2RSR-XL

  • ERIKS:11671528
  • Hersteller:507748830000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49..2RS
Innendurchmesser
58 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
22 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
45000 N
Statische Belastung
64000 N
Grenzdrehzahl
4600 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4650 rpm
Alternativen

CHF 94.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026