CHF 81.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA 49..2RS |
Innendurchmesser | 48 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 63.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026