INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA4908-2RSR-XL

  • ERIKS:11671523
  • Hersteller:507748670000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49..2RS
Innendurchmesser
48 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
22 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
41000 N
Statische Belastung
53000 N
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5500 rpm
Alternativen

CHF 81.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026