SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 4906.2RS

  • ERIKS:23769402
  • Hersteller:RNA 4906.2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit Dichtscheiben auf beiden Seiten, festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 49..2RS
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
17 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 51.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026