Eriks
INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA4906-2RSR-XL

  • ERIKS:11671518
  • Hersteller:507748400000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49..2RS
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
17 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
23900 N
Statische Belastung
28500 N
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
7500 rpm
Alternativen

CHF 65.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026