CHF 51.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA 49..2RS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 17 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 40.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026