Eriks
INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA4904-2RSR-XL

  • ERIKS:11671513
  • Hersteller:507748240000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49..2RS
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
17 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
19900 N
Grenzdrehzahl
10100 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10100 rpm
Alternativen

CHF 51.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026