SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 4902.2RS

  • ERIKS:23769395
  • Hersteller:RNA 4902.2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit Dichtscheiben auf beiden Seiten, festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 49..2RS
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
13 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Alternativen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns