INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA4902-2RSR-XL

  • ERIKS:11671508
  • Hersteller:507748080000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49..2RS
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
13 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
9700 N
Statische Belastung
10300 N
Grenzdrehzahl
12600 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12600 rpm
Alternativen

CHF 45.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026