CHF 43.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA 49..2RS |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 13 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 34.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026