CHF 34.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 49..2RS |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 13 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 8600 N |
Statische Belastung | 8300 N |
Grenzdrehzahl | 13900 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 13900 rpm |
CHF 43.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026