CHF 206.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 223.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKIS |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 28 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 162.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 175.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026