INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS65-A

  • ERIKS:11671413
  • Hersteller:7721000000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIS
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
28 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
71000 N
Statische Belastung
123000 N
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3600 rpm
Referenzdrehzahl
3600 rpm