SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS 60

  • ERIKS:23767620
  • Hersteller:NKIS 60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKIS
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
28 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS60-XL

  • ERIKS:11671412
  • Manufacturer:80360000

CHF 140.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026