INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS60-XL

  • ERIKS:11671412
  • Hersteller:80360000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIS
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
28 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
77000 N
Statische Belastung
113000 N
Grenzdrehzahl
6400 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3850 rpm
Referenzdrehzahl
3800 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS 60

  • ERIKS:23767620
  • Manufacturer:NKIS 60

CHF 180.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026