CHF 110.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKIS |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 28 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 106.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026