INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS50-XL

  • ERIKS:11671410
  • Hersteller:7012700000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIS
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
28 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
71000 N
Statische Belastung
98000 N
Grenzdrehzahl
7400 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4400 rpm
Referenzdrehzahl
4250 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS 50

  • ERIKS:23767618
  • Manufacturer:NKIS 50

CHF 110.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026