SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS 45

  • ERIKS:24003941
  • Hersteller:NKIS 45
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKIS
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
22 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS45-XL

  • ERIKS:11671409
  • Manufacturer:7012460000

CHF 95.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.91inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026