INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS45-XL

  • ERIKS:11671409
  • Hersteller:7012460000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.91inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIS
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
22 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
51000 N
Statische Belastung
74000 N
Grenzdrehzahl
8200 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4900 rpm
Referenzdrehzahl
4600 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS 45

  • ERIKS:24003941
  • Manufacturer:NKIS 45

CHF 98.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026