SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS 40

  • ERIKS:23767617
  • Hersteller:NKIS 40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKIS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
22 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS40

  • ERIKS:11671408
  • Manufacturer:1393510000
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden