INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS40

  • ERIKS:11671408
  • Hersteller:1393510000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKIS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
22 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
42500 N
Statische Belastung
67000 N
Grenzdrehzahl
8900 rpm
Referenzdrehzahl
4850 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS 40

  • ERIKS:23767617
  • Manufacturer:NKIS 40
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns