CHF 81.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKIS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 44.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026