CHF 44.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKIS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 38000 N |
Statische Belastung | 43500 N |
Grenzdrehzahl | 13200 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 7900 rpm |
Referenzdrehzahl | 7100 rpm |