SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 95/36

  • ERIKS:24003928
  • Hersteller:NKI 95/36
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 438.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 473.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
36 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI95/36-XL

  • ERIKS:23522938
  • Manufacturer:0507629310000

CHF 341.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026