INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI95/36-XL

  • ERIKS:23522938
  • Hersteller:0507629310000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
36 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
129000 N
Statische Belastung
250000 N
Grenzdrehzahl
4400 rpm
Referenzdrehzahl
2700 rpm