SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 90/36

  • ERIKS:23767591
  • Hersteller:NKI 90/36
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 380.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 411.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
36 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI90/36-XL

  • ERIKS:11671374
  • Manufacturer:507629150000

CHF 297.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 321.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026