INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI90/36-XL

  • ERIKS:11671374
  • Hersteller:507629150000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 297.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 321.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
36 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
125000 N
Statische Belastung
237000 N
Grenzdrehzahl
4600 rpm
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 90/36

  • ERIKS:23767591
  • Manufacturer:NKI 90/36

CHF 380.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 411.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026