CHF 259.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 280.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 26 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 253.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 274.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026