INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI90/26-XL

  • ERIKS:11671372
  • Hersteller:507628850000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 253.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
26 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
86000 N
Statische Belastung
146000 N
Grenzdrehzahl
4600 rpm
Referenzdrehzahl
2950 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 90/26

  • ERIKS:23767590
  • Manufacturer:NKI 90/26

CHF 259.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026