CHF 26.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 16 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 20.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026