INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI9/16-XL

  • ERIKS:11671371
  • Hersteller:507616500000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
10100 N
Statische Belastung
11000 N
Grenzdrehzahl
26500 rpm
Referenzdrehzahl
19500 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 9/16

  • ERIKS:24003927
  • Manufacturer:NKI 9/16

CHF 26.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026