CHF 20.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.04inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 12 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 19.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026