INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI9/12-XL

  • ERIKS:11671370
  • Hersteller:507615360000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
12 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
7200 N
Statische Belastung
7100 N
Grenzdrehzahl
26500 rpm
Referenzdrehzahl
20200 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 9/12

  • ERIKS:23767589
  • Manufacturer:NKI 9/12

CHF 20.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.04inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026