SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 85/36

  • ERIKS:24003926
  • Hersteller:NKI 85/36
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 322.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 348.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
36 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI85/36-XL

  • ERIKS:11671369
  • Manufacturer:507628690000

CHF 252.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026