CHF 252.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 273.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 36 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 121000 N |
Statische Belastung | 223000 N |
Grenzdrehzahl | 4850 rpm |
Referenzdrehzahl | 2950 rpm |
CHF 322.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 348.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026