SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 80/35

  • ERIKS:23767587
  • Hersteller:NKI 80/35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
35 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI80/35-XL

  • ERIKS:11671367
  • Manufacturer:507628420000

CHF 221.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026