CHF 221.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 116000 N |
Statische Belastung | 208000 N |
Grenzdrehzahl | 5100 rpm |
Referenzdrehzahl | 3050 rpm |
CHF 284.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026